クリップクリップ 大型クリックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33099344 品番CO-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ!1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
衣料売場はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。

クリア タイプクリップ連結タイプ 材質(バネ部)ステンレス 寸法(縦×横)(mm)132×25 材質(すべり止め)熱可塑性エストラマー 材質(ジョイント)ポリアセタール 材質(クリップ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする