共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードクリップ
ジャンボクリックス ボードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33099378
品番
JUC-1200
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口50mmで抜群の安定度!太いパイプやボードにもガッチリ挟めます。
大型サイズなので大きいサイズのポップ展示等に最適です。
仕様
透明3連結
色
クリア
タイプ
ボードタイプ
材質(レバー部)
PC
寸法(縦×横)(mm)
240×100
材質(ジョイント)
POM
材質(クリップ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
50
再生紙使用マーク
適合