共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードクリップ
ジャンボクリックス ボードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33099387
品番
JUC-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口50mmで抜群の安定度!太いパイプやボードにもガッチリ挟めます。
大型サイズなので大きいサイズのポップ展示等に最適です。
仕様
透明3連結
色
クリア
タイプ
ボードタイプ
材質(レバー部)
PC
寸法(縦×横)(mm)
295×100
材質(ジョイント)
POM
材質(クリップ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
50
再生紙使用マーク
適合