大型せぼね君

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(クリップ)ABS樹脂製 材質(ジョイント)ナイロン・スチロール 仕様大型10連結 注文コード33099457 品番CC-850-BL
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

商品を隠さず自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます!作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。
自由に曲がる万能クリップなので使い方いろいろ!斜度のショーケース、スペースのないところでも有効にご利用できます。

寸法(縦×横)(mm)280×25 ブラック 仕様大型10連結 開口寸法(mm)30 材質(クリップ)ABS樹脂製 材質(ジョイント)ナイロン・スチロール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする