クリックスプライスホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード33099484 品番PH-21
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

今までとは違った、確かな手応えのラチェット機構。お好きな角度(10段階)で確実に止まります。カードサイズはハガキ大まで使用可能です。

材質カード差部:PC、台座部:PMMA 仕様リクライニング式角度(10段階) クリア 寸法(縦×横×奥行)(mm)25×38×30 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする