共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードスタンド
ツーウェイプライスホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
33099493
品番
PH-21CM
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カード差し部リクライニング式角度(10段階)に確実に止まります。クリップで、はさみ止めしての使用やクリップをねかせて平面タイプにして、プライス表示の使用ができます。
材質
本体:PC、レバー:PS、U型:PMMA、バネ:ステンレス
色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
50×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合