共栄プラスチック
共栄プラスチックの 店舗運営用品
共栄プラスチックの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
防犯・ガレージミラー 120R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33099746
品番
SM-120RC-IV
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。
死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)
240
曲面R(mm)
120
仕様
クリップ付き
色
アイボリー
材質
ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA
再生紙使用マーク
適合