セーフティ・防犯ミラー マグネットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33099798 品番SM-120RM
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。
取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。

仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS 全長(mm)140 ブラック 曲面R(mm)120 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33099798
2022-10-13
用途:
クルマの車庫からの出入りの安全確認のため
はやし歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

もう少しだけ、鏡面の面積が大きいサイズの方が確認しやすい
と、感じた。
取り付け作業は非常に簡単で、鏡面の角度も合わせやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする