共栄プラスチック
共栄プラスチックの イベント・ノベルティ・行楽用品
共栄プラスチックの くじ・抽選
募金箱 裏出入口(鍵付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33099816
品番
DP-28
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
募金箱、投票箱、ご意見箱等にご利用できます。
仕様
鍵付き
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
3
色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
天穴:5×150
寸法(縦×横×奥行)(mm)
250×200×100