MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き時計
アラームクロック 光助(コウスケ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33101785
品番
T-731 SM-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アラームスイッチをONにすると、ライトが常時点灯し続けます
スムーズに動く秒針
時刻がわかりやすい文字板の数字フォント
機能
連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト自動点灯機能(アラームON時)
表示方式
アナログ
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック
寸法(mm)
102×102×70
質量(g)
130
電池
単3形マンガン乾電池3本
アズワン品番
65-0559-29
アラーム
付き