知育時計 よ〜める

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33101828 品番W-736 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

お子様の学習用に最適な知育時計
通常の掛け時計としても使用出来るように、文字板の色数を抑えました
針の動きが理解しやすいよう1秒ごと時を刻むステップ秒針を採用
万が一落下してもガラスよりも割れにくく、ガラスに劣らない透明感のあるアクリル樹脂前面カバー
とけいの読み方・教え方のコツがわかるアドバイスシート付き

機能ステップ秒針 表示方式アナログ 付属品取扱説明書、保証書、掛け具、とけいの読み方/教え方アドバイスシート 材質プラスチック 寸法(mm)280×280×49 質量(g)420 電池単3形マンガン乾電池1本 アズワン品番65-0559-86

商品説明動画

周囲が暗くなるとライトが自動点灯する便利時計「W-727 光明(コウミョウ」
幼児から小学校低学年のお子様に伝わりやすい「時計の読み方・教え方」--W-736 知育時計よ〜める」-- ≪part2:時計が読めるようになったら≫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする