MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き時計
ウッドライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33101873
品番
T-743 BR-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
インテリアになじみやすく需要の多い木目調のデザイン
スリムでスタイリッシュなボディ
ご家庭だけでなく、書斎やオフィスのデスク周りなどにも
スヌーズの間隔を自分好みにカスタマイズ可能
機能
電波時計、電子音アラーム、ライト、スヌーズ、スヌーズ間隔設定(1〜30分)、カレンダー表示、温度表示(-9.9〜+59.9℃)、湿度表示(20〜95℃)、12/24時間表示切替、電波受信状況表示
表示方式
デジタル
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
69×145×39
質量(g)
110
電池
単4形アルカリ乾電池2本
アズワン品番
65-0559-32
カレンダー
付き
アラーム
付き