MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 掛け時計
MAG(ノア精密)の 丸型掛け時計
MAG 電波置掛両用クロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33101925
品番
W-731 BR-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所を選ばないコンパクトサイズクロック
時刻を自動で修正する電波時計
しっかりと時を刻むステップ秒針
夜に秒針がコチコチ動かない夜間秒針停止機能付き
スタンドが時計と一体型なので紛失しません
機能
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時〜午前6時)、置掛両用、球面ガラス
表示方式
アナログ
付属品
取扱説明書、保証書、掛け具
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
160×160×25
色
ブラウン
質量(g)
0
電池
単3形アルカリ乾電池1本
アズワン品番
65-0559-46