セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の クリーンルーム用事務用品
セーフラン安全用品の クリーンルーム用クリーンテープ
高耐久AGV磁気テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33101986
品番
12122
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
磁気テープ+保護層により、高い耐摩耗性を実現。
保護層材質はPVC厚さ1mm。
貼り付けるだけの簡単設置。
表面形状により滑り止め効果も!
強力粘着で剥がれにくい!
用途
AGV磁気テープの破損や汚れ防止に高い効果を発揮します!AGV(Automated Guided Vehicle)の登場により、物流現場の無人化、省力化が進み、物流に大きな発展と変化をもたらしました。
しかし、常に大きな課題となっていたのが、”磁気テープと車両の摩耗によるテープ破損”、"繰り返す貼り直し作業”、これらの問題に着目し、開発したのが高耐久AGV磁気テープです。
色
グレー
テープ幅(mm)
76
厚さ(mm)
2.5
材質
PVC、マグネット
テープ長さ(m)
25
アズワン品番
64-3724-43
注意
上面N極