セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の 操作禁止テープ
バリケードテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33102135
品番
11111
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
非粘着性PE素材
工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途
フェンス等に結んで使用。
一時的なバリケードとして便利です。
文字内容
立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでください
色
黄色地に黒文字
テープ長さ(m)
130
材質
非粘着性PP
テープ幅(mm)
70
アズワン品番
64-8930-40