セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の 操作禁止テープ
バリケードテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33102144
品番
N2005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
非粘着性PE素材
工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途
フェンス等に結んで使用。
一時的なバリケードとして便利です。
色
赤×白トラ柄
テープ長さ(m)
50
材質
非粘着性PP
テープ幅(mm)
70