J0044 壁用ベルトパーテーション セーフラン安全用品 33102178 J0044 壁用ベルトパーテーション セーフラン安全用品 33102178 J0044 壁用ベルトパーテーション セーフラン安全用品 33102178

壁用ベルトパーテーション

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33102178 品番 J0044
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション

ベルト長さ(m)3 付属品取り付け用金具付属(受と取り付けねじ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×78×96 ベルト色 用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。 テープ幅(mm)48 色(本体)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする