セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の 区画ベルト
壁用ベルトパーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33102187
品番
J0043
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
ベルト長さ(m)
3
付属品
取り付け用金具付属
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
138×78×96
ベルト色
青
用途
ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。
テープ幅(mm)
48
色(本体)
黒
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。