パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ボールペン替芯
ゲルインキボールペン替芯(BLG)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33103334
品番
BLG-7-B
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
(最大)6.2
線の太さ
細字
用途
カスタム74、グランセ対応
全長(mm)
110.5
適合本体シリーズ名
高価格筆記具用単色
インク
ゲルインキ
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。