パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ボールペン替芯
ゲルインキボールペン替芯(BLG)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33103368
品番
BLG-5-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
(最大)6.2
線の太さ
極細
用途
カスタム74、グランセ対応
全長(mm)
110.5
適合本体シリーズ名
高価格筆記具用単色
インク
ゲルインキ
入数
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。