画像準備中

ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33103499 品番 LP2RF-8UF-R
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)(最大)6.2 線の太さ超極細 全長(mm)110.5 適合本体シリーズ名ジュース インクゲルインキ 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33103474
2023-05-23
用途:
字を書く時
砥ぎ 秋霜 様

使用してないですが、「説明の線の太さ」が記載されてないのが不満です。 今後の改良をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
33103517
2021-10-21
用途:
通常業務
製造業

販売品は赤なのに写真は黒、また赤を販売のページには黒が掲載されております・・・。間違いそうになります。商品自体は大変気に入っております。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず、大変申し訳ございません。
こちら商品画像修正しておりますので、次回購入の際ご検討いただけますと幸いです。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
33103499
2020-04-29
用途:
ノートにメモを取る際、鉛筆代わりに使用。
建設業・工事業

値段と品質のバランスに大満足(◎)
インクが最後まで使える(○)
替え芯で購入できてコスパよし(○)
床に落としても先が曲がることがなく丈夫(○)
インクの減りが早い(△)
ブルーブラックも替え芯で販売してほしい(△)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする