油性ボールペン替芯(BPRF)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33103648 品番 BPRF-8EF-R
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 用途オプト、パティント、スーパーグリップG(キャップ式)対応 全長(mm)143.5 適合本体シリーズ名油性ボールペン単色 インク油性 入数1本 線の太さ極細
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
帳簿付け
運輸・通信業

どこを探しても売っていないのでもう諦めてました。こちらでも無かったような気がしてましたがまさかの発見でまとめて購入。長年の愛用品だったので良かったです!やはり書きやすい!

1人が参考にしています
2025-11-24
用途:
替え芯として
サービス業

伝票に使用するにも力も入りやすく
それなりに太さもあるのでとても使いやすいです。

対象商品:
33103693
2024-03-08
用途:
ボールペンのインク交換
教育・研究機関

文房具店に無かったのでモノタロウで買いました。クーポンに値段設定がある時の金額調整にも使えます。小さいので置場所にも困りません。

対象商品:
33103736
2024-03-06
用途:
エコ
教育・研究機関

太めの芯が好みで、書類などの作成しましたが、滑らかで使いやすかったです。

対象商品:
33103693
2023-05-30
用途:
会社全員用
製造業

会社全員に支給されています。このペンの本体に重みがあるので書きやすく長持ちです。

対象商品:
33103639
2022-06-14
用途:
事務
サービス業

すごく書きやすいボールペンでしたが、販売終了になっていて、替芯だけでも購入が出来て良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33103693
2021-12-12
用途:
インクが無くなったので購入

古いボールペンですが、書きやすく気に入っていました。
近所の文具売り場では中々見つからず困っていました。
モノタロウで見つけたので速購入。
インクの量が多いので次回購入は、かなり先になると思いますが次回もお願いしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33103693
2021-10-13
用途:
お店で常用のボールペン
Locanda del cuore 様 (飲食業)

ボールペンの替え芯の長さと書き心地が好きで、この芯が使えるボールペンのみ使用に決めてます。
いつもこちらでまとめ買い!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする