パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ボールペン替芯
油性ボールペン替芯(BTRF-8EF/6F)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33103937
品番
BTRF-6F-B
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
用途
クルール、バーディ 替え芯
全長(mm)
87.7
適合本体シリーズ名
手帳用単色
インク
油性
入数
1本
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。