※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端ボール径(mm)(最大)6.0 注文コード33104043 品番BRFN-30EF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は先端ボール径など9種類から選べます 他の種類を見る
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)(最大)6.0 インク油性 アクロインキ 線の太さ極細 用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯 全長(mm)86.8 適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色 入数1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33104059
2024-08-09
用途:
事務の書類等

本当になめらかで書きやすく 何回もリピートしております。長く書いていても疲れません。
気のせいか なめらかに書いた文字は綺麗に見えるような気がします。使い捨てのペンも良いものが出ていますが 私はすぐになくしてしまうのですが 自分専用の気に入ったボールペンは 愛着があり 芯を入れ替えて 本体が壊れるまで使いたいと思います。

対象商品:
33104025
2020-06-06
用途:
日常

書き味は良くお値段も良心的で好みです。
書き味はサラサラ過ぎず好みです。
ブルーブラックの色があれば言うことなしです。

対象商品:
33104025
2019-09-16
用途:
事務仕事の必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

妥協のない書き味、文字の黒さ、そして油性!
これ以上にいいペンは見たことがない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする