曜日別特売
LVKRF-10F-R 水性ボールペン替芯(LVKRF-10) パイロット 33104156

水性ボールペン替芯(LVKRF-10)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
先端ボール径(mm)0.7
内容量1本注文コード33104156品番LVKRF-10F-R
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

V-CORN KNOCK(ブイコーンノック)用替え芯

用途
Vコーンノック、VボールRT用替え芯
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7寸法(Φmm)6.0全長(mm)111適合本体シリーズ名Vコーンノックインク水性入数1本繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33104156
2024-03-11
用途: 作業時、事務処理
卸売・小売業

滑らかでとにかく書きやすい。ずっとこれを使っています。

対象商品 : 33104174
2023-10-13
用途: 手紙を書くのに使ってます。
製造業

書き味が一番気にってますが、インクがすぐに無くなります。街では、この替芯はなかなか売っておらず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする