DLA-150 ダウンライト台座 未来工業 33105425 DLA-150 ダウンライト台座 未来工業 33105425 DLA-150 ダウンライト台座 未来工業 33105425

ダウンライト台座

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 33105425 品番 DLA-150
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。
適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。

適合スパンドレル・合板・石こうボード、開口径:150 Φd150 ΦD176 用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。 材質PP
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする