光洋化学
エースクロスYG 建築塗装養生
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
33105538
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残 りしにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
基材
フラットヤーン
主な用途
建築塗装養生
粘着力(g/25mm)
1000
剥離紙
片面
粘着タイプ
強粘着