光洋化学
光洋化学の 両面テープ
光洋化学の 両面テープ一般用途用
エースクロスFW 床養生
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
33105583
品番
-
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
基材
フラットヤーン
粘着力
750g/25mm
主な用途
床養生用
剥離紙
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
中粘着
主なワーク
大面材、パーツ