ツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33106414 品番B-714
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

広い開口部で荷物を取り出しやすいボストンタイプのツールバッグ出張メンテナンスなどで必要な工具を持ち運ぶのに便利なボストンタイプ。開口部にワイヤーが入っているため大きく開き、中の荷物が取り出しやすくなっています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×190×260 ブラック 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリエステル 容量(L)17 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)190 有効内寸法・奥行(mm)180 有効内寸法・高さ(mm)250 有効内寸法・幅(mm)370
注意
※ショルダーベルトは取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする