画像準備中

HP Z24n G2 プロフェッショナル液晶モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33110526 品番1JS09A4#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
解像度WUXGA(1920×1200) 仕様表示領域(W×H):24インチ(61.1cm)ワイドスクリーン(対角線方向に測定) 質量(kg)7.2、パネルのみ4.4 消費電力(W)通常:40/最大:92/スタンバイ時:0.5 接続方式DisplayPort 準拠規格CE、CB、MSIP、Mexico COC、ICES、ISO 9241-307、CU、cTUVus、ISC、CCC、CEL Grade 1、VCCI、FCC、BSMI、WEEE、RCM、ErP、KC/E-Standby、SEPA、GS、TUV-S、TCO、TCO Edge、PSB、Vietnam MEPS、Microsoft WHQL Certification (Windows 7、Windows 10)、ENERGY STAR・Qualified、EPEAT・Gold 、SmartWay Transport Partnership - NA only 角度調整範囲チルト角:-5°〜+22°;スウィーベル+45°〜-45°;高さ調整:150mm;ピボット:90° コントラスト比1000:1 ディスプレイTFT 走査周波数(水平)27〜94kHz 走査周波数(垂直)24〜75Hz ケーブルビデオ:DisplayPortケーブル×1 応答速度14ms(GtoG)(※OSD設定で5.8msへ変更可能) 視野角(左右:上下)178°/178° 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド付:53.2×21.4×50.3(高さは最高位の数値)/パネルのみ:53.2×4.68×35.1 USBポート数USB3.0ダウンストリーム×4(内一つはUSBType-C3.1)、USBType-C3.1アップストリーム×1(DisplayPort1.2Video対応) インターフェイス信号:水平周波数:27-94KHz;垂直周波数:24-75Hz、入力:DisplayPort1.2×1(HDCP対応)、HDMI1.4×1(HDCP対応)、DVI-D×1、DisplayPort(OUT)×1 バックライトLED 動作温度範囲(℃)動作時:5〜35、非動作時:-20〜60 アスペクト比16:10 モニターサイズ24型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする