水本機械製作所
水本機械製作所の キャッチ
水本機械製作所の ドアキャッチ
パイプキャッチ PCC-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110614
品番
A-2691
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
質量(g)
21
材質
ステンレスSUS304
寸法D(mm)
5
寸法L1(mm)
54.5
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
14.5
寸法W(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。