水本機械製作所
水本機械製作所の キャッチ
水本機械製作所の ドアキャッチ
パイプキャッチ PCC-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110623
品番
A-2692
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
質量(g)
25
材質
ステンレスSUS304
寸法D(mm)
5
寸法L1(mm)
62
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
17
寸法W(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。