水本機械製作所
水本機械製作所の キャッチ
水本機械製作所の ドアキャッチ
パイプキャッチ PCC-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110657
品番
A-2695
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
60
寸法L1(mm)
102.5
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
27.5
寸法L3(mm)
29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。