水本機械製作所
水本機械製作所の キャッチ
水本機械製作所の ドアキャッチ
パイプキャッチ PCC-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110675
品番
A-2697
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
156
寸法L1(mm)
146
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
80
寸法W(mm)
40
寸法L3(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。