水本機械製作所
水本機械製作所の キャッチ
水本機械製作所の ドアキャッチ
パイプキャッチ PCC-8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110684
品番
A-2698
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
185
寸法L1(mm)
168.5
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
95
寸法W(mm)
47.5
寸法L3(mm)
49.5
アズワン品番
64-8395-81
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。