水本機械製作所
Dフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33111104
品番
A-2638
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます
用途
ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
質量(g)
133
寸法L(mm)
105
寸法t(mm)
7.2
寸法S(mm)
25
寸法D1(mm)
11.5
材質
ステンレス(SUS316)
種類
フック
寸法D2(mm)
10
寸法W(mm)
58
寸法R(mm)
10
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応