zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの ペット用ファニチャー
老犬介護用 床ずれ予防ベッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33111506
品番
W22479
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寝たきりや横になっている事が多くなったときの快適な寝床に
種別
中型犬用
材質
(マットタオル)生地:綿100%、パイピング:綿100%、バンド:ポリエステル、(ベッド本体)表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、芯材:ウレタンフォーム、テープ:ポリプロピレン
適応体重(kg)
〜25
厚さ(cm)
ウレタン:約5(特殊ウレタン約2.5、硬質ウレタン約2.5)
仕様
通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造