zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの ペット用ファニチャー
老犬介護用 床ずれ予防ベッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33111515
品番
W22480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寝たきりや横になっている事が多くなったときの快適な寝床に
種別
大型犬用
材質
(マットタオル)生地:コットン、パイピング:コットン、バンド:ポリエステル、(ベッド本体)表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:ウレタンフォーム、テープ:ポリプロピレン
適応体重(kg)
〜35
厚さ(cm)
ウレタン:約6(特殊ウレタン約3.0、硬質ウレタン約3.0)
仕様
通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造