W23573 老犬介護用 床ずれ予防サポーター zuttone 33111567

 

W23573 老犬介護用 床ずれ予防サポーター zuttone 33111567 W23573 老犬介護用 床ずれ予防サポーター zuttone 33111567

老犬介護用 床ずれ予防サポーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ 注文コード33111567 品番W23573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

足の床ずれ予防や関節の保護・冷え対策に

仕様面ファスナー、丸洗いOK 材質綿95%・ウレタン5% サイズ 幅(cm)7 調節範囲(mm)90〜130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33111576
2025-11-23
用途:
後ろ脚の保護に
ふくちゃん農園 様 (農・林・水産業)

伸縮性のある生地で装着も楽です。ただマジックテープの縫製が、仮縫みたいにもろく、1回着けたら取れてしまいました。
購入する際は、裁縫セットは必須です。
メーカーさんにもう少し耐久性を要求します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする