W23627 老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K zuttone 33111655 W23627 老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K zuttone 33111655

老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33111655 品番 W23627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

足腰の筋力が低下したときの歩行補助に

仕様手洗いOK、速乾性、足腰に負担の少ない形状 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%、テープ:ポリプロピレン サイズS タイプ後足用 長さ(cm)持ち手:28〜54 腰廻り(cm)28〜36 アズワン品番64-6527-37 足まわり(cm)後足:〜17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33111673
2025-12-17
用途:
コーギーに着用
ふくちゃん農園 様 (農・林・水産業)

14歳になるコーギーが、歩行がつらそうなので、購入しました。
慣れれば、一人でも装着できるのかもしれませんが、立ち上がるのが大変な子に着けるのは、かなり大変です。
跨がなくても装着できる仕様になれば楽ですけど、何回か装着して、ワンちゃんにも慣れてもらう必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする