zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの おむつ/トイレ用品
zuttoneの おむつ
老犬介護用 おむつパンツK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33111716
品番
W23633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
体力が低下したときなどのおもらし対策に
仕様
内側防水加工(パッド装着部分)、手洗いOK、胴まわり・足まわりに伸縮ゴム入り、サイドギャザー付、しっぽ穴はサイズ調節機能付、面ファスナー、サスペンダー付
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%(PUコーティング)、パイピング:綿100%、サスペンダー:天然ゴム
サイズ
S
長さ(cm)
サスペンダー:36〜84
腰廻り(cm)
30〜50
アズワン品番
64-6527-20
腰幅(cm)
13
足まわり(cm)
後足:20〜33