zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの おむつ/トイレ用品
zuttoneの おむつ
老犬介護用 おむつパンツK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
アズワン品番
64-6527-23
注文コード
33111743
品番
W23636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
体力が低下したときなどのおもらし対策に
仕様
内側防水加工(パッド装着部分)、手洗いOK、胴まわり・足まわりに伸縮ゴム入り、サイドギャザー付、しっぽ穴はサイズ調節機能付、面ファスナー、サスペンダー付
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%(PUコーティング)、パイピング:綿100%、サスペンダー:天然ゴム
サイズ
3L
長さ(cm)
サスペンダー:63〜133
腰廻り(cm)
50〜80
アズワン品番
64-6527-23
腰幅(cm)
15
足まわり(cm)
後足:43〜58