zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの おむつ/トイレ用品
zuttoneの おむつ
老犬介護用 補助機能付ベストK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33111759
品番
W23637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
体力・筋力が低下したときの室内での動作補助に
仕様
補助ベルト付(歩行補助ベルト・おすわり補助ベルト・起き上がり補助ベルト)、2段階調節可能な背中ファスナー式、手洗いOK
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%
サイズ
L
胸廻(cm)
44〜48
アズワン品番
64-6527-24
適応体重(kg)
〜15
胴回り(cm)
52〜58
足まわり(cm)
前足:〜34