zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの おむつ/トイレ用品
zuttoneの おむつ
老犬介護用 補助機能付ベストK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
2L
注文コード
33111768
品番
W23638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
体力・筋力が低下したときの室内での動作補助に
仕様
補助ベルト付(歩行補助ベルト・おすわり補助ベルト・起き上がり補助ベルト)、2段階調節可能な背中ファスナー式、手洗いOK
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%
サイズ
2L
胸廻(cm)
55〜60
アズワン品番
64-6527-25
適応体重(kg)
〜20
胴回り(cm)
63〜67
足まわり(cm)
前足:〜45