zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの おむつ/トイレ用品
zuttoneの おむつ
老犬介護用 おむつパッドK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
33111795
品番
W23641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
●zuttoneおむつパンツ専用
●体力が低下したときなどのおもらし対策に
サイズ
M
材質
吸収材:高分子吸収体(ポリマー)・パルプ・紙、表面材:不織布(ポリプロピレン)、吸水材:ポリエチレン
適応体重(kg)
〜7
寸法(cm)
吸収範囲:約幅8×37
仕様
サイドギャザーで横モレガード、粘着テープ付
対象
小型犬
アズワン品番
64-6527-28