zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの おむつ/トイレ用品
zuttoneの おむつ
老犬介護用 おむつパッドK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
33111813
品番
W23643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
●zuttoneおむつパンツ専用
●体力が低下したときなどのおもらし対策に
サイズ
2L
材質
吸収材:高分子吸収体(ポリマー)・パルプ・紙、表面材:不織布(ポリプロピレン)、吸水材:ポリエチレン
適応体重(kg)
〜20
寸法(cm)
吸収範囲:約幅10×42
仕様
サイドギャザーで横モレガード、粘着テープ付
対象
中型犬
アズワン品番
64-6527-30