プロジェクト耐水用紙 耐洗紙

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 33112109 品番 PW3045
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。
「耐洗紙」は、クリーニングタグに使われる水に強い紙です。和紙のような繊維によって強度があり、水を含んでも破れにくく丈夫です。熱にも強く、濡れてシワになっても乾かしてアイロンをかければ、元どおりになります。

サイズA4 坪量(g/m2)72 寸法(縦×横)(mm)210×297 罫線無地 仕様耐洗 厚さ(mm)0.1 適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
現場図面
福崎電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

雨に濡れても破れず、濡れていても字も書けて驚きました。
これなら作業中の急な雨にも対応できるしとても助かります。

対象商品:
33112109
2023-12-25
用途:
冷凍庫内での棚卸作業
卸売・小売業

確かに濡れても破れることなく、しっかりと文字を書くことができ、感動すら覚えます。

対象商品:
33112109
2019-07-19
用途:
グラウンド・ゴルフ大会のスコアカードに使用します。雨天の日もありますので耐水用紙を探していました。8月〜12月の大会に使ってみます。もう印刷は終わりました。
パッソロキッズ 様 (卸売・小売業)

印刷をしたスコアカードを濡らして鉛筆で記入してみたら、思い通りの結果が得られました。雨の日の試合日が待ち遠しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする