プロジェクト耐水用紙 撥水紙

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 33112118 品番 PW3046
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。
「撥水紙」は、上質紙がベースのため印刷の再現性が高く、鉛筆やペンなどの筆記もしやすい紙です。 撥水効果で水を弾き屋外での使用で、多少の雨などには十分対応できる耐水用紙です。 印刷したものに書き込んで使用したり、全て手書きで使用したり使い方は自由です。様々なシーンで多種多様な使い方が想定できます。

サイズA4 坪量(g/m2)81.4 寸法(縦×横)(mm)210×297 罫線5ミリ方眼罫 仕様撥水 厚さ(mm)0.09 適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
雨天用図面
建設業・工事業

雨でも問題ありません。少し書きにくいのともう少し厚いといいかな?

対象商品:
52380869
2024-12-24
用途:
現地調査等
建設業・工事業

110mgのものと比べると本製品は80mgと薄いため、雨量2mmぐらいが続くと、破れそうな透け具合となる
もう少し厚めのほうが雨天時は安心して作業できるため、少し不満としました

対象商品:
52380869
2022-02-10
用途:
屋外掲示
その他業種

屋外に掲示するものが湿度でシワになるので使ってみました。いい感じです。コピー機できれいに発色します。ただ、袋から出す時にシワをつくんと直りにくい。仕方ないですね

1人が参考にしています
対象商品:
33112127
2022-02-21
用途:
入浴時のメモ用紙
農・林・水産業

お風呂に入りながら鉛筆で字がかけます。
プリンターで印刷しても使えます。

ただ、湿気ると紙が伸びてたわみます。
お風呂ポスターのようなものを考えている方はイメージと違うかも知れません。

対象商品:
33112127
2022-01-16
用途:
釣りの時のメモ
その他業種

雨天でも使えるように、メモ用紙として購入しました。全く問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする