PW3047 プロジェクト耐水用紙 撥水紙 オキナ 33112127 PW3047 プロジェクト耐水用紙 撥水紙 オキナ 33112127 PW3047 プロジェクト耐水用紙 撥水紙 オキナ 33112127 PW3047 プロジェクト耐水用紙 撥水紙 オキナ 33112127 PW3047 プロジェクト耐水用紙 撥水紙 オキナ 33112127 PW3047 プロジェクト耐水用紙 撥水紙 オキナ 33112127

プロジェクト耐水用紙 撥水紙

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 33112127 品番 PW3047
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。
「撥水紙」は、上質紙がベースのため印刷の再現性が高く、鉛筆やペンなどの筆記もしやすい紙です。 撥水効果で水を弾き屋外での使用で、多少の雨などには十分対応できる耐水用紙です。 印刷したものに書き込んで使用したり、全て手書きで使用したり使い方は自由です。様々なシーンで多種多様な使い方が想定できます。

サイズA4 坪量(g/m2)81.4 寸法(縦×横)(mm)210×297 罫線無地 仕様撥水 厚さ(mm)0.09 適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
雨天用図面
建設業・工事業

雨でも問題ありません。少し書きにくいのともう少し厚いといいかな?

対象商品:
52380869
2024-12-24
用途:
現地調査等
建設業・工事業

110mgのものと比べると本製品は80mgと薄いため、雨量2mmぐらいが続くと、破れそうな透け具合となる
もう少し厚めのほうが雨天時は安心して作業できるため、少し不満としました

対象商品:
52380869
2022-02-10
用途:
屋外掲示
その他業種

屋外に掲示するものが湿度でシワになるので使ってみました。いい感じです。コピー機できれいに発色します。ただ、袋から出す時にシワをつくんと直りにくい。仕方ないですね

1人が参考にしています
対象商品:
33112127
2022-02-21
用途:
入浴時のメモ用紙
農・林・水産業

お風呂に入りながら鉛筆で字がかけます。
プリンターで印刷しても使えます。

ただ、湿気ると紙が伸びてたわみます。
お風呂ポスターのようなものを考えている方はイメージと違うかも知れません。

対象商品:
33112127
2022-01-16
用途:
釣りの時のメモ
その他業種

雨天でも使えるように、メモ用紙として購入しました。全く問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする