ハガキカードと洋封筒のセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード33112276 品番テ026
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プリンター対応

セット内容ハガキカード角丸×10枚、洋形2号封筒×10枚、封緘シール×10片 寸法(mm)封筒:114×162 ラベルサイズ(mm)100×148 坪量(g/m2)104.7 入数10シート シートサイズハガキ ラベル形状角丸四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
退職の挨拶状
その他業種

会社での退職者の挨拶状で使いました。
きれいに印刷出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする